Advarselstape
Advarselstape, selvklæbende
ADVARSELSTAPE GUL-SORT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Selvklæbende
- Gode vedhæftningsegenskaber
- Høj rivestyrke
- Høj slidstyrke
- Nem at bruge
- Opfylder kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010
- Tapen kan køres over af industritrucks, personbiler, erhvervskøretøjer osv. Det bør undgås at vende og dreje tapen.
- Gul/sort tape til permanente farlige punkter og forhindringer
- Rød/hvid tape til midlertidigt begrænsede eller flytbare farlige punkter og forhindringer
- Klæbefladen skal være tør og fri for fedt og støv
Den optimale løsning til en lang række anvendelser, f.eks. kanter af alle typer, arbejdsområder, platforme til løft af biler, trin, bundtning.
Længde | 33 m |
Bredde | 50 mm |
Tykkelse | 0,16 mm |
Farve | Gul/sort |
Egnet til brug i følgende materialer | Betonleder |
Anvendelsesområde | Indendørs |
Min./maks. temperaturforhold | 0 til 60 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Forlængelse ved brud | 150 % |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC |
Klæbebasis | Naturgummi |